Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent 75 Gaslöt-Profi-Set, 15 - 75 Watt, 0G07400141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Independent 75 Gaslöt-Profi-Set, 15 - 75 Watt, 0G07400141
Independent 75 Gaslöt-Profi-Set, 15 - 75 Watt, 0G07400141
Artikel-Nr.:
     4502-08L8800
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0G07400141
EAN/GTIN:
     4003008061574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lieferung inkl. Transport-Etui, Gaslötgerät mit montierter Katalysator-Lötspitze, Ersatzlötspitze, 2 weiteren Lötspitzen und Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm, Gas-Lötwerkzeug, 0G07400141, Ersa Leistungsstark, mit umfangreicher Ausstattung in höchster Qualität, klein, handlich und dazu noch praktisch verpackt. Die Gaslöt-Sets Independent 75 Basic-Set und Profi-Set lassen keine Wünsche offen! Der ergonomische, antistatische Gaslötkolben mit Piezo-Zündung ist ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten, besonders dann, wenn die Stromversorgung fehlt. Mit seiner stufenlos einstellbaren Leistung von 15 - 75 W (vergl. mit elektr. Lötkolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 500°C erreichen. Betrieben wird der Independent mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas. Das Set wird im praktischen Transport-Etui geliefert. Im „Profi-Set“ sind zusätzlich zur Basic-Set-Ausstattung zwei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse, ein Reflektorblech für Schrumpfschläuche und eine Flammdüse zum Mikroschweißen enthalten. Wie sein großer Bruder, der Independent 130, ist auch der Independent 75 in den beiden Set-Varianten als Basic-Set beziehungsweise Profi-Set erhältlich. Im Independent 75 „Profi Set“ enthalten ist ein Gaslötkolben mit montierter Lötspitze, drei weitere Lötspitzen, ein Glühmesser zum Formen und Schneiden von Hartschaumstoffen, eine Heißgasdüse und ein Reklektorblech zur Verarbeitung von Schrumpfschläuchen und zum Löten von SMD-Komponenten, eine Flammdüse zum Mikroschweißen sowie ein Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm.
Weitere Informationen:
Lötspitzen Serie:
G072
max. Temperatur:
580 °C
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzen, Lötstation, lötstation ersa, lötstation, lötstation 75 w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolben, Gaslötgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 96,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 100,08*
€ 4,90*
ab € 79,20*
€ 100,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 81,92*
€ 100,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 103,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072AN/SB
ab € 10,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072RE/SB
ab € 10,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072MN
ab € 10,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
Henkel
289807
ab € 48,61*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 5,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.