Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaslötset Independent 75 Profi Set Ersa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaslötset Independent 75 Profi Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Profi Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Profi Set Ersa
Gaslötset Independent 75 Profi Set Ersa
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003008061574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4003008061574
EAN/GTIN:
     4003008061574
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Gaslötset Independent 75 W

Vielseitig einsetzbares Gaslötset im praktischen Kunststoffetui.
Der ergonomische Gaslötkolben ermöglicht immer und überall netzunabhängiges Löten. Mit seiner stufenlos regelbaren Leistung von 15 bis 75 W (verglichen mit elektrischen Lötkolben) lassen sich maximale Lötspitzentemperaturen von bis zu 580 °C erreichen. Der Betrieb erfolgt mit handelsüblichem Butan-Feuerzeuggas. Mit einer Gasfüllung kann eine Betriebszeit von ca. 60 Min. erreicht werden.

Technische Daten
• Leistung: 15 bis 75 W
• Anheizzeit: ca. 46 Sek. auf 280 °C
• Lötspitzentemperatur: ca. 580 °C max.
• Gewicht: 73 g
• Zündung: Piezo-Zünder
Bestehend aus: Gaslötkolben Independent 75 mit meißelförmiger Spitze 2,4 mm, meißelförmige Lötspitzen 4,8 mm, 3,2 mm und 1,0 mm, Ablagebügel, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter, Flammdüse zum Mikroschweißen, Heißgasdüse, Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
„PROFI SET“ | Profi Set
Gewicht:
73 g
Leistung:
15–75 W
Zündung:
Piezo-Zünder
Lötspitzentemperatur:
max. ca. 580 °C
Anheizzeit:
ca. 46 Sek. auf 280 °C
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,91*
€ 96,96*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 100,08*
€ 4,90*
ab € 79,20*
€ 100,11*
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 81,92*
€ 100,20*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 103,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072AN/SB
ab € 10,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072BE/SB
ab € 10,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072CN/SB
ab € 10,62*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072KN/SB
ab € 10,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G072RE/SB
ab € 10,92*
Zubehör
Ersa Löttechnik
G072MN
ab € 10,87*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0G808K
ab € 1,67*
Zubehör
Henkel
289807
ab € 48,61*
Zubehör
RS Pro
7903580
ab € 5,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0006G/SB
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.