Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg AK14 Kleinverteiler IP65 VDE 1-reihig 315x300x155mm 73341401


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0307088
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73341401
EAN/GTIN:
     4013902496761
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Universalgehäuse
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14 verfugbare Teilungseinheiten, mit integrierten Beluftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbestandigkeit), oben und unten metrische Vorpragungen fur universelle Leitungseinfuhrungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einfuhrungen DMS M20 vorbestuckt, fur die Installation im industriellen Umfeld und im geschutzten Au?enbereich, PE/N-Klemme, bestehend aus: PE-Klemmschiene mit 3 Schraubklemmen 2,5-16mm? und 14 Push-in-Klemmen 0,75-4mm?, 2 N-Module (mit Steckbrucke verbunden) mit jeweils 2 Schraubklemmen 2,5-16mm? und 6 Push-in-Klemmen 0,75-4mm? mit Betatigungshebel zum werkzeuglosen Losen der Leiter Abmessungen: 315 x 300 x 155mm Beigefugtes Zubehor: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 49,17*
€ 62,82*
€ 5,95*
ab € 49,47*
€ 62,84*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 49,76*
€ 63,45*
3 Tage
12
€ 4,98*
ab € 49,92*
€ 63,46*
Lager 1886
14
€ 6,40*
ab € 52,33*
€ 66,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,04*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 21,99*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,13*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,49*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,48*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,99*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,76*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 16,22*
Zubehör
Spelsberg
70690201
ab € 18,53*
Zubehör
Spelsberg
79032101
ab € 6,49*
Zubehör
Spelsberg
79032201
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.