Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AK III Air IP 65 AK14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2409344
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73341401
EAN/GTIN:
     4013902496761
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Universalgehäuse
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, 1-reihig, 14 verfügbare Teilungseinheiten, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (Ammoniakbeständigkeit), oben und unten metrische Vorprägungen für universelle Leitungseinführungen mit Kabelverschraubungen und / oder Doppelmembranstutzen, oben mit elastischen Einführungen DMS M20 vorbestückt, mit schraubenloser PE/N-Klemmschiene mit jeweils 3 schraubbaren Klemmstellen 2,5-16mm² und 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5-4mm² Abmessungen: 315 x 300 x 155mm Beigefügtes Zubehör: Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 315 mm, UV-beständig: true, Höhe: 300 mm, Tiefe: 155 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Reihen: 1, Art der Abdeckung: Tür, EMV-Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 106 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 14, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
AK14
Ident Code:
73341401
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 62,87*
€ 5,95*
ab € 49,24*
€ 62,89*
Lager 6808
20
€ 4,99*
ab € 49,58*
€ 63,50*
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 49,86*
€ 63,51*
€ 5,46*
ab € 51,56*
€ 66,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79901301
ab € 4,04*
Zubehör
Spelsberg
79901201
ab € 1,01*
Zubehör
Spelsberg
73383401
ab € 22,09*
Zubehör
Spelsberg
73383301
ab € 14,08*
Zubehör
Spelsberg
73383101
ab € 7,47*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
73383001
ab € 6,52*
Zubehör
Spelsberg
73381201
ab € 3,98*
Zubehör
Spelsberg
73381301
ab € 3,75*
Zubehör
Spelsberg
70610201
ab € 16,21*
Zubehör
Spelsberg
70690201
ab € 18,52*
Zubehör
Spelsberg
79032101
ab € 6,51*
Zubehör
Spelsberg
79032201
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.