Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2021-4AA15 Leistungsschalter S0 Motorschutz Cl.10 A-ausl.11-16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0258871
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20214AA15
EAN/GTIN:
     4011209841246
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter Baugro?e S0 fur den Motorschutz, CLASS 10 A-Ausloser 10...16 A N-Ausloser 208 A Schraubanschluss Standardschaltvermogen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1O Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 fur Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Uberlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwarme fur den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, naturlich auch fur IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefahrdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverstandlich.Verfugbar sind Geratevarianten fur Motorschutz (auch mit Uberlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und fur den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhaltlich.Das umfassende Zubehor, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsausloser, Meldeschalter etc. ist einheitlich fur alle Baugro?en. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemoglichkeiten, wie dem zugehorigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 losen die bewahrte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,96*
€ 67,17*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,97*
€ 70,66*
€ 5,46*
ab € 63,93*
€ 79,24*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 64,17*
€ 79,50*
Lager 1886
56
€ 6,40*
ab € 65,78*
€ 81,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,01*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,98*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,12*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,51*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,85*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,75*
Zubehör
Siemens
3RA29211AA00
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
3RA29211BA00
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.