Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-2460364600 Herst.-Nr.: 70-123 EAN/GTIN: 10076490448124 |
| | |
|
| | |
| Armschützer mit Daumenloch, hergestellt aus High-Tech-Fasern, außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Fingerbeweglichkeit, Hitzebeständigkeit bis 100 °C, Daumenloch für zusätzlichen Schutz des Handgelenks. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 388 133XC, EN 407 X1XXXX | Farbe: | Gelb | Material: | Kevlar® | Länge: | ca. 559 mm (22") | Anwendung: | Montage und Endbearbeitung, Montage von Haushaltsgeräten, Karosseriemontage, Glasreparatur, Blech- und andere Metallarbeiten, Stanzarbeiten | Schutzklasse: | Kat. III | Beschaffenheit: | Mit Daumenloch und Klettverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Arm-Schnittschutz, Armschützer, Armstulpen, Schutzärmel, Ärmelschoner, Ärmelschützer, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 8,02* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 6,13* | € 8,14* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,09* | € 8,34* | | | | | 15 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 8,35* | | | | Lager 1885 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,13* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|