Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NitoPren® 717 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NitoPren® 717 Größe 10
NitoPren® 717 Größe 10
NitoPren® 717 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2460356410
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     717
EAN/GTIN:
     4008198771708
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl an Gefahrstoffgruppen, gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen, 2-Schicht-System, hohe mechanische Belastbarkeit, AQL < 0,65, naturlatexfrei, sehr gute anatomische Passform
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3001X, EN 374 AKLOPT
Farbe:
Dunkelgrau
Material:
Baumwolle, Nitril, Chloropren
Länge:
ca. 300 – 320 mm
Anwendung:
Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Druckereien, Metallverarbeitung
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,65 mm
Beschaffenheit:
Velourisiert, Stulpe
Gewicht:
ca. 119 g/Paar
Größe:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,43*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 4,58*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 4,62*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 4,69*
Lager 1885
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 7,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.