Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultrane 526 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultrane 526 Gr. 9
MAPA Ultrane 526 Gr. 9
MAPA Ultrane 526 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     1885-2199076890
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     526
EAN/GTIN:
     3245425264195
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Präzisionshandschuh für Arbeiten in öligen und feuchten Bereichen, leicht und flexibel, sehr gutes Tastgefühl, effektive Griffsicherheit, kein Durchdringen von Öl, hervorragende Abriebfestigkeit, waschbar, DMF-frei, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4121A, EN 407 X1XXXX, ISO 18889 GR
Farbe:
Schwarz
Material:
Textil, Nitril
Länge:
ca. 230 – 280 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Glasindustrie, Agrarsektor
Schutzklasse:
Kat. III
Beschaffenheit:
Vollbeschichtet, Strickbund
Größe:
9
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
144
12
€ 5,99*
ab € 3,63*
€ 5,00*
18 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,19*
1
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,55*
2 Tage
144
12
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 5,83*
Lager 1885
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 8,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 48 Paar
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 192 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 105,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.