Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Ultranitril 491 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MAPA Ultranitril 491 Gr. 8
MAPA Ultranitril 491 Gr. 8
MAPA Ultranitril 491 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     1885-2199008180
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     491
EAN/GTIN:
     3245424912288
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Vielseitig verwendbarer Chemikalienschutzhandschuh mit hoher mechanischer Beständigkeit, das spezielle Profil an der Handfläche sorgt für gute Griffsicherheit, die Baumwollvelourisierung bietet in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Nitrils hervorragenden Tragekomfort, gutes Tastgefühl.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3101X, EN 374-1 AJKOPT, ISO 18889 G2
Farbe:
Grün
Material:
Baumwolle, Nitril
Länge:
ca. 370 mm
Anwendung:
Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Agarsektor
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,38 mm
Beschaffenheit:
Innen velourisiert, Handfläche mit Profil
Gewicht:
ca. 100 g/Paar
Größe:
8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,01*
Lager 1885
250
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,62*
€ 7,93*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 16,15*
€ 22,23*
1
pro Beutel
€ 8,95*
ab € 16,12*
€ 22,86*
8 Tage
74
2
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 17,48*
€ 24,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 79,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.