Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dermatril® 740 Gr. 7


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dermatril® 740 Gr. 7
Dermatril® 740 Gr. 7
Dermatril® 740 Gr. 7
Dermatril® 740 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     1885-2170351107
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     740
EAN/GTIN:
     4008198774075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalhandschuh, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform, AQL < 0,65, Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004, silikonfreie Handschuhoberfläche, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374 KPT, EN 455
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Länge:
ca. 240 – 260 mm
Anwendung:
Labor und Forschung, Chemische Industrie, Produktschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,11 mm
Beschaffenheit:
Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert
Gewicht:
ca. 600 g/Box
Größe:
7
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
5
pro Box
€ 5,90*
ab € 14,53*
€ 17,36*
1 Tag
19
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 18,44*
4 Tage
512
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 14,68*
€ 18,55*
1
pro Box
€ 18,90*
ab € 15,41*
€ 19,49*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 33,97*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,97*
€ 40,42
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,25*
€ 39,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1219* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KCL
074107081C
ab € 17,69*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.