Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AlphaTec® 02-100 (ex: Barrier™) Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
AlphaTec® 02-100 (ex: Barrier™) Gr. 10
AlphaTec® 02-100 (ex: Barrier™) Gr. 10
AlphaTec® 02-100 (ex: Barrier™) Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2160364910
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     02-100
EAN/GTIN:
     10076490484610
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten, anatomische Passform, jeder Handschuh wird zu 100 % einem Luftdichtigkeits- und Wasserhaltetest unterzogen, AQL 0,065, silikonfrei.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 374-1 ABCEFGHILMS
Farbe:
Weiß
Material:
5-lagiger LLDPE-Laminatfilm
Länge:
ca. 380 mm
Anwendung:
Biowissenschaften, Metallverarbeitung, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,062 mm
Beschaffenheit:
Glatt, puderfrei, Schutzstulpe
Größe:
10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,44*
3 Tage
86
12
€ 6,50*
ab € 7,31*
€ 9,58*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 9,76*
11 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 9,92*
Lager 1885
50
12
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 10,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paar
ab 72 Paar
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paar
ab 144 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 126,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
2100110
ab € 6,88*
Ähnlich
Ansell
2100060
ab € 7,14*
Ähnlich
Ansell
2100070
ab € 7,18*
Ähnlich
Ansell
2100080
ab € 7,17*
Ähnlich
Ansell
2100090
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.