Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® 897 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® 897 Größe 10
Butoject® 897 Größe 10
Butoject® 897 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2160356010
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     897
EAN/GTIN:
     4008198789703
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien, sehr guter Tragekomfort, sehr gute Temperaturflexibilität, gute mechanische Beständigkeit, hohe Gasdichtigkeit, AQL <0,65, ausgezeichnet niedrige Degradation, hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauung, bietet Schutz bei äußerst feinfühligen Arbeiten.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2000X, EN 374 ABCIKL, EN 16350
Farbe:
Schwarz
Material:
Butyl
Länge:
ca. 350 – 370 mm
Anwendung:
Chemikalienschutz
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,47 mm
Beschaffenheit:
Geraut, gepudert, Rollrand
Gewicht:
ca. 111 g/Paar
Größe:
10
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 31,48*
€ 39,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 31,85*
€ 39,91*
3 Tage
67
€ 6,90*
ab € 33,55*
€ 42,24*
7 Tage
14
€ 5,99*
ab € 33,31*
€ 42,89*
Lager 1885
unbekannt
€ 4,95*
ab € 31,95*
€ 67,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,32*
€ 44,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,62*
€ 41,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,95*
€ 38,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 15,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
089708141X
ab € 31,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.