Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Camapur Cut 620 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL Camapur Cut 620 Gr. 10
KCL Camapur Cut 620 Gr. 10
KCL Camapur Cut 620 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1885-2130356010
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     620
EAN/GTIN:
     4008198762003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh, angenehmer Tragekomfort, gutes Tastempfinden, Griffsicherheit bei leicht geölten Teilen, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend, waschbar, Größe anhand der Paspelierung erkennbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X42B
Farbe:
Weiß-grau
Material:
Spectra®, Polyurethan
Länge:
ca. 220 – 260 mm
Anwendung:
Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,20 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 60 g/Paar
Größe:
10
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,14*
€ 9,67*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 8,20*
€ 9,72*
2 Tage
710
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,09*
5 Tage
220
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,53*
€ 10,15*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,46*
€ 11,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 200 Paar
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
620-7
ab € 8,12*
Ähnlich
KCL
620-9
ab € 7,48*
Ähnlich
Honeywell
062009841E
ab € 8,14*
Ähnlich
KCL
062011841E
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.