Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1445131100 Herst.-Nr.: 6055 EAN/GTIN: 04054596788558 |
| | |
|
| | |
| Gas- und Dämpfefilter A2, Schutz gegen organische Dämpfe (Siedepunkt > 65 °C), Filter passen mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die Masken der Serie 6000, 7000 sowie 7500. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 14387:2004 + A1:2008 | VdGW: | Entsprechend der Masken-Filter-Kombination | Schutzstufe: | A2 | Material: | Kraton, Gummi, Silikon, Polystyrol, Aktivkohle | Ausführung: | Für Bajonettanschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 64 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,25* | € 6,01* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,03* | € 6,06* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,16* | € 6,47* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,02* | € 6,75* | | | | Lager 1885 | | | | 8 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,46* | € 11,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 91,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|