Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh APC 1, ATPV, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh APC 1, ATPV, Gr. 10
Handschuh APC 1, ATPV, Gr. 10
Handschuh APC 1, ATPV, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     1883-502050017
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5510XT1M10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSD-Schutzhandschuh
Lichtbogenschutzhandschuh
Störlichtbogen-Schutzhandschuh
Störlichtbogenschutzhandschuh
Störlichtbogengeprüfte Schalthandschuhe für thermische und mechanische Risiken, EG-baumustergeprüft: GS-ET 42-2:2019-02, Boxtest APC1_150 (4kA, 0,5s, 150 mm Abstand), Arc Rating - ATPV (Open Arc Test) 35 cal / cm2, EN 407:2020 (Thermische Risiken - Leistungsstufe 411344), EN 388:2016+A1:2018 (mechanische Risiken Leistungsstufe 3122X) und EN ISO 21420:2020, kurze Stulpe, Länge 365 mm, Gewicht 367 g, Material: Leder/ Neopren, Größe 10
Weitere Suchbegriffe: störlichtbogenschutzhandschuh gr10, bsd schutzhandschuh, Störlichtbogenschutz, Schalthandschuhe, Lederhandschuhe, Lichtbogenschutzhandschuhe, thermischer, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,45*
€ 126,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,72*
€ 125,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,23*
€ 120,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,17*
€ 115,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,07*
€ 100,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.