| |
|
| Artikel-Nr.: 1883-502050015 Herst.-Nr.: 5510XT1M08 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Störlichtbogengeprüfte Schalthandschuhe für thermische und mechanische Risiken, EG-baumustergeprüft: GS-ET 42-2:2019-02, Boxtest APC1_150 (4kA, 0,5s, 150 mm Abstand), Arc Rating - ATPV (Open Arc Test) 35 cal / cm2, EN 407:2020 (Thermische Risiken - Leistungsstufe 411344), EN 388:2016+A1:2018 (mechanische Risiken Leistungsstufe 3122X) und EN ISO 21420:2020, kurze Stulpe, Länge 365 mm, Gewicht 367 g, Material: Leder/ Neopren, Größe 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bsd schutzhandschuh, Störlichtbogenschutz, Schalthandschuhe, Lederhandschuhe, Lichtbogenschutzhandschuhe, thermischer, Schutzhandschuh |
| | |
| |