Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Ein-/Ausgabemodul
>
Artikel
2702289 - I/O-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-PHO000051239
Hersteller:
Phoenix
Herst.-Nr.:
2702289
EAN/GTIN:
4055626073323
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Inline, Block IO, PROFINET, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, Schutzart IP20, inklusive Inline-Steckern, Herstellernummer: 2702289
... >
Lager 1788
>
PHOENIX CONTACT Artikel
>
Automatisierungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
PHOENIX
,
BUCHSE
,
DIGITAL
,
PROFINET
,
RJ45-BUCHSE
,
STECKER
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 731,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,79*
€ 864,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,60*
€ 838,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,95*
€ 823,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,01*
€ 798,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsfeld
Phoenix Contact
2727501
€ 1,62*
Zubehör
Einsteckstreifen
Phoenix Contact
0809492
€ 7,7486*
Zubehör
Installationskabel
Phoenix Contact
2744830
€ 3,66*
Zubehör
Netzwerkkabel
Phoenix Contact
2744814
€ 5,04*
Zubehör
PHOENIX CONTACT 3022276 ENDHALTER CLIPFIX 35-5 3022276
Phoenix Contact
3022276
€ 0,4387*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
2744571
€ 17,06*
Zubehör
RJ45-Steckverbinder
Phoenix Contact
2744856
€ 16,10*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808710
€ 0,60734*
Zubehör
Zackbandmatte flach
Phoenix Contact
0803618
€ 4,8494*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.