Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter D.208/20mm H.218mm HD-PE natur m.Sieb HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000495176
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     951200
EAN/GTIN:
     4007228701340
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HD-Polyethylen · natur · lebensmittelbeständig · mit Edelstahlgewebesieb · mit Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und Überlaufrand · Auslaufende Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Ø:
208/20 mm
Höhe:
218 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
mit Sieb
Material:
HD-Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstatttrichter
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,19*
3 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,27*
4 Tage
75
1
€ 8,90*
ab € 3,14*
€ 4,29*
4 Tage
75
1
€ 7,99*
ab € 3,27*
€ 4,47*
Lager 1736
75
1
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 4,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,59*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,71*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,94*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,11*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,53*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,44*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,46*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,52*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 30,72408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.