Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 168 mm mit Öse,
Artikel-Nr.:
     C9319-951100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     951100
EAN/GTIN:
     4007228701333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben, mit Überlaufrand und Sieb

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar): s = Ø der Siebeinlage = 50 mm
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • Ersatzteil: Siebeinsatz (Art.-Nr. 958100)
  • w = Ø der Trichteröffnung = 168 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 17 mm 
  • Fassungsvermögen 1,0 L
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Tiefe:
168
Breite:
168
Höhe:
199
Branche:
Auto- Motorradzubehör, Tankstelle, KfZ-Werkstatt;Werkstatt-
VE:
10
netto Kg:
0.08
brutto Kg:
0.11
Stück / Palette bzw Kiste:
540
Stück / Lage:
90
Lagen:
6
Kartons pro Lage:
9
Summe Kartons:
54
Länge Pal:
1.2
Breite Pal:
0.8
Höhe Pal:
2.31
Brutto Gewicht Pal Kg:
79.9399999999999
Bruttogewicht VE Kg:
1.11
Volumen L:
1
Btl in Karton:
0
Breite Karton:
255
Höhe Karton:
360
Länge Karton:
375
Tiefe (mm):
168
Breite (mm):
168
Höhe (mm):
199
Volumen in L:
1,00
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, spezialtrichter, Fasstrichter, Winkeltrichter, Universaltrichter, Labortrichter, Öltrichter, Industrietrichter, Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,73*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,22*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.