Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 60 mm mit Öse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1955-39976234265
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950200
EAN/GTIN:
     4007228701272
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Ø der Trichteröffnung = 60 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 8 mm 
  • Fassungsvermögen 36 ml
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
60
Breite (mm):
60
Höhe (mm):
80
Volumen in L:
0,036
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, Trichter,Fasstrichter,Winkeltrichter,Universaltrichter,Labortrichter,Kunststofftrichter,Öltrichter,Industrietrichter,Laborbedarf
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 0,50*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,11*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,11*
4 Tage
760
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 10,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,55*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,68*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,94*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,41*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,21*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.