Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter D.208/20mm H.218mm HD-Polyethylen natur m.Sieb HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Trichter HD-PE 208 mm mit Öse,
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000495176-NW
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     951200
EAN/GTIN:
     4007228701340
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
HD-Polyethylen · natur · lebensmittelbeständig · mit Edelstahlgewebesieb · mit Aufhängeöse, Entlüftungsrippen und Überlaufrand · Auslaufende Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Ø:
208/20 mm
Höhe:
218 mm
Farbe:
natur
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
mit Sieb
Material:
HD-Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, hünersdorff fasstrichter, spezialtrichter, Einfülltrichter, Industrietrichter, Werkstatttrichter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
25
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,24*
3 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,53*
Lager 89Y5C
50
1
€ 8,90*
ab € 3,336*
€ 4,556*
1 Tag
52
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,56*
3 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 3,36*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,556*
€ 5,422
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,166*
€ 4,958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,106*
€ 4,886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,986*
€ 4,743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,836*
€ 4,565
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,336*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,60*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,73*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,93*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,11*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,62*
Ähnlich
Hünersdorff
950100
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.