Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter HD-PE 50 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9319-950100
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     950100
EAN/GTIN:
     4007228701265
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

  • sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
  • lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
  • w = Ø der Trichteröffnung = 50 mm
  • e = Ø des Einfüllstutzens = 3 mm  
  • Fassungsvermögen 18 ml
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
50
Breite (mm):
50
Höhe (mm):
58
Volumen in L:
0,018
Weitere Suchbegriffe: Küchen-Trichter, Küchentrichter, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter 50mm, spezialtrichter, hünersdorff fasstrichter, Trichter,Fasstrichter,Winkeltrichter,Universaltrichter,Labortrichter,Kunststofftrichter,Öltrichter,Industrietrichter,Laborbedarf
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
950400
ab € 0,55*
Ähnlich
Hünersdorff
950500
ab € 0,68*
Ähnlich
Hünersdorff
950600
ab € 0,94*
Ähnlich
Hünersdorff
950700
ab € 1,10*
Ähnlich
Hünersdorff
951100
ab € 2,41*
Ähnlich
Hünersdorff
951200
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
950200
ab € 0,50*
Ähnlich
Hünersdorff
950300
ab € 0,48*
Ähnlich
Hünersdorff
954500
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.