Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A4 B.230mm 450 mm/min 4 Rollen,2 v.auß.beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-9000486750
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     342300800
EAN/GTIN:
     4029126527167
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · einfache Bedienung über Kippschalter mit optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei Rollen heiß (Heizschuh), 2 Rollen kalt · Antistau-Funktion (Freigabehebel) und Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · für Laminierfolien bis 125 µm · Vorheizzeit ca. 40 - 60 Sec. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 4 Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
230 mm
Geschwindigkeit:
450 mm/min
Marke:
RENZ
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 68,52*
€ 87,77*
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 87,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 88,15*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 90,33*
Lager 1736
4
€ 4,99*
ab € 74,45*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.