Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L800xB600xH180mm PE m.PE-Rost CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000466245
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     4052886343135
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Kleingebinde · zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 · aus HD-Polyethylen · sehr beständig gegen Laugen, Öle und Säuren · stapelbar · rutschsichere Plattenoberfläche · konzipiert für Kombination auf Europalette · mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-548 und Z-40.22-549 Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 250kg · Gewicht: 6,8kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
schwarz
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Ausstattung:
mit PE-Rost
Marke:
CEMO
Material:
Polyethylen
Höhe:
180 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,91*
€ 143,69*
1 Tag
18
€ 5,50*
ab € 121,08*
€ 144,24*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 121,28*
€ 144,85*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 123,97*
€ 147,80*
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 125,97*
€ 149,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,28*
€ 177,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 246,80*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,30*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,43*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,45*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,86*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,00*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.