Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 60 l Auffangvolumen, mit Rost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-453410
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10709
EAN/GTIN:
     4052886343135
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde-Palettenwanne, 60 l Auffangvolumen, mit Rost.

Kleingebinde vorschriftsmäßig Lagern und Transportieren. Wannen passen - auch kombiniert - ideal auf Europaletten. Rutschsichere Rostoberfläche, Wannen und Roste platzsparend stapelbar. Wannen mit Rost auch als Flächenschutzsystem einsetzbar. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Wanne aus High Density Polyethylen (HDPE). Polyethylen ist hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen.100% recyclebar.

Kegelstumpf-Rost stützt sich selbst ab, optimale Kraftableitung für hohe Tragkraft. (Die angegebenen Tragkraftwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.)
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Lochplatte
Auffangvolumen:
60 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
178 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Allzweck-Laborschale, Labor-Allzweckschale, Labor-Allzweckwanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Auffangwanne Labor, Sicherheitswanne Labor, pe auffangwanne 60l, allzweck laborschale, cemo paletten-auffangwanne, CEMO, 453410 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,56*
€ 149,83*
1 Tag
24
€ 5,50*
ab € 120,92*
€ 150,43*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 151,09*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 124,29*
€ 154,20*
1 Tag
15
€ 5,59*
ab € 125,63*
€ 155,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
10714
ab € 245,74*
Zubehör
CEMO
10723
ab € 10,28*
Zubehör
CEMO
10721
ab € 20,31*
Zubehör
CEMO
10722
ab € 23,65*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,79*
Zubehör
CEMO
E6019558
ab € 49,33*
Zubehör
CEMO
E6019557
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.