Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer WK Rührkorb-Ø 90mm L.500mm 5-10kg 6-kant,10mm COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4300000434
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41207-000
EAN/GTIN:
     4011024412072
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben Weitere technische Eigenschaften: · Typ: WK 90/500 S
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
90 mm
Länge:
500 mm
Rührgutmenge:
5-10 kg
Anschluss:
6-kant, 10 mm
Marke:
COLLOMIX
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Quirl, Rührer, Rührquirle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 13,42*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 13,42*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 13,44*
4 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 9,74*
€ 13,53*
Lager 1736
20
1
€ 4,99*
ab € 9,83*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 16,79*
Ähnlich
Collomix
40113-000
ab € 19,20*
Ähnlich
Collomix
40129-000
ab € 14,40*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,28*
Ähnlich
Collomix
41258-000
ab € 13,10*
Ähnlich
Collomix
41319-000
ab € 22,29*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,17*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,65*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.