Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer WK Rührkorb-Ø 90mm L.500mm 5-10kg 6-kant,10mm COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4300000434
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41207-000
EAN/GTIN:
     4011024412072
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach obenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: WK 90/500 S
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
90 mm
Länge:
500 mm
Rührgutmenge:
5-10 kg
Anschluss:
6-kant, 10 mm
Marke:
COLLOMIX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Quirl, Rührer, Rührquirle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 13,42*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 13,42*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 13,44*
3 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 9,74*
€ 13,53*
5 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 16,79*
Ähnlich
Collomix
40113-000
ab € 19,20*
Ähnlich
Collomix
40129-000
ab € 14,40*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,28*
Ähnlich
Collomix
41258-000
ab € 13,10*
Ähnlich
Collomix
41319-000
ab € 22,29*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,17*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,65*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.