Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLLOMIX 41207-000 Rührer WK Rührkorb-D. 90 mm Länge 500 mm 5-10 kg 6-kant, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COLLOMIX 41207-000 Rührer WK Rührkorb-D. 90 mm Länge 500 mm 5-10 kg 6-kant, 10 m
COLLOMIX 41207-000 Rührer WK Rührkorb-D. 90 mm Länge 500 mm 5-10 kg 6-kant, 10 m
COLLOMIX 41207-000 Rührer WK Rührkorb-D. 90 mm Länge 500 mm 5-10 kg 6-kant, 10 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000292372
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41207-000
EAN/GTIN:
     4011024412072
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Rührer WK Rührkorb-Ø 90mm L.500mm 5-10kg 6-kant,10mm COLLOMIX für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben Weitere technische Eigenschaften: · Typ: WK 90/500 S
Weitere Informationen:
eClassID:
36099201
HerstellerNr:
41207-000
Werksnummer:
4300000434
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rührkorb-Ø 90 mm Länge 500 mm
Produktart:
Rührer
Ausfuehrung:
6-kant, 10 mm
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
20
1
€ 5,99*
ab € 9,66*
€ 13,42*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 9,67*
€ 13,42*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 13,44*
4 Tage
12
1
€ 5,59*
ab € 9,74*
€ 13,53*
6 Tage
20
1
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 16,79*
Ähnlich
Collomix
40113-000
ab € 19,20*
Ähnlich
Collomix
40129-000
ab € 14,40*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,28*
Ähnlich
Collomix
41258-000
ab € 13,10*
Ähnlich
Collomix
41319-000
ab € 22,29*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,17*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,65*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.