Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührer WK Rührkorb-Ø 90mm L.500mm 5-10kg 6-kant,10mm COLLOMIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000816585_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000816585_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4300000434
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41207-000
EAN/GTIN:
     4011024412072
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
für zähe und klebrige Materialien z.B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach obenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: WK 90/500 S
Weitere Informationen:
Rührkorb-Ø:
90 mm
Länge:
500 mm
Rührgutmenge:
5-10 kg
Anschluss:
6-kant, 10 mm
Marke:
COLLOMIX
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Quirl, Rührer, Rührquirle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 9,61*
€ 13,24*
Lager 1498
18
1
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 13,24*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 13,27*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 9,69*
€ 13,34*
5 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40112-000
ab € 19,78*
Ähnlich
Collomix
40113-000
ab € 22,55*
Ähnlich
Collomix
40129-000
ab € 14,39*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,28*
Ähnlich
Collomix
41258-000
ab € 13,12*
Ähnlich
Collomix
41319-000
ab € 22,32*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,18*
Ähnlich
Collomix
40128-000
ab € 20,65*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.