Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DX 15 V 15mm MK2 100-3000min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000894232
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020155
EAN/GTIN:
     4030635033186
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
stufenlose Drehzahlregelung mittels Potentiometer und digitaler Anzeige · beste Kraftübertragung durch Alu-Riemenscheiben · Not-Halt-Schlagschalter · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern· höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter · Folientastatur mit kontrastreichem LED-Display · schmutz- und wasserresistent, leicht zu reinigen · EMV-Filterklasse A · digitale Drehzahlanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 66kg · Säulen-Ø: 60mm · Aufspannfläche: 290 x 290mm · T-Nutengröße: 10mm · Motorleistung: 0,85kW · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
15 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
60 mm
Ausladung:
235 mm
Stufenanzahl:
elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl:
100-3000 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Breite:
475 mm
Länge:
481 mm
Steckertyp:
E+F
Höhe:
980 mm
Marke:
OPTI-DRILL
Gefahrstoff:
k.A.
Marke laut EAR_Register:
Holzkraft
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.131,51*
€ 1.183,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.140,54*
€ 1.183,68*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.136,72*
€ 1.189,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,78*
€ 1.229,17*
Lager 1736
12
Frei Haus
ab € 1.172,09*
€ 1.251,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.251,55*
€ 1.489,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,39*
€ 1.448,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,60*
€ 1.412,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,87*
€ 1.400,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,09*
€ 1.394,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.