Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Optima MFS 9000 l/h 7,5m 430 W EBARA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000893807
Hersteller:
     EBARA Pumps
Herst.-Nr.:
     1751006500
EAN/GTIN:
     4027923000609
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schmutzwassertauchpumpe
Tauchmotorpumpe
Flachsauger · aus Edelstahl · zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis Ø 10 mm · mit aufsetzbarer Flachsaugvorrichtung bis auf 3 mm Restwasserstand · absolut dauerbetriebsfest · alle Hauptbauteile aus Edelstahl · mit robuster Gleitringdichtung · integrierter Thermoschutzschalter · Rückschlagventil · Korngröße mit Flachsaugvorrichtung max. 3 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,9kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
9000 l/h
Förderhöhe:
7,5 m
Nennaufnahmeleistung:
430 W
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Kabellänge:
10 m
Anschlussgewinde:
31,8 mm (1 1/4") IG
Steckertyp:
E+F
Marke:
EBARA
Modell:
Optima MFS
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
51
€ 5,99*
ab € 165,46*
€ 201,00*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 201,02*
1 Tag
53
Frei Haus
ab € 167,11*
€ 201,92*
Lager 4BULW
33
€ 5,59*
ab € 172,27*
€ 207,35*
4 Tage
48
€ 6,90*
ab € 158,20*
€ 209,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,35*
€ 246,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.