| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000872526 Herst.-Nr.: 0832ED/SB EAN/GTIN: 4003008055580 |
| |
|
| | |
| passend für: Lötkolben MULTI-PRO, Art.-Nr. 4000 872 350 Schnell-Lötpistole MULTI-SPRINT, Art.-Nr. 4000 872 402 Lötstation ANALOG 60, Art.-Nr. 4000 872 506 Lötstation RDS 80, Art.-Nr. 4000 872 511 Lötstation DIGITAL 20 A 84, Art.-Nr. 4000 872 519 Weitere Informationen: | | Breite: | 3,2 mm | W.-Bez.: | 0832 ED/SB | Ausführung: | meißelförmig | Marke: | ERSA | passend für: | ANALOG 60, DIGITAL 2000 A, ERSA 15+, ERSA 25+, MULTI-PRO, MULTI-SPRINT, RDS 80 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,33* | € 8,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 6,36* | € 8,79* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 6,96* | € 9,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,93* | € 9,60* | | | | Lager 1736 | | | | 2 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,85* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|