| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000867580 Herst.-Nr.: 05936 EAN/GTIN: 4026558059365 |
| |
|
| | |
| HSS · 4-5-Gang-Anschnitt · mit 6,3 mm (1/4″)-Sechskantschaft nach DIN 3126 · selbstzentrierend Weitere technische Eigenschaften: · Gewindelänge: 21mm · Schneidstoff: HSSG · Gesamtlänge: 41mm Weitere Informationen: | | Gewinde-Nenn-Ø: | M10 | Antrieb: | 1/4 ″ | Schaftausführung: | DIN 3126 | Kernloch-Ø: | 8,5 mm | Schaft: | 6KT-Bit | Marke: | EXACT | Antrieb mm: | 6,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,34* | € 5,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,20* | € 6,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,35* | € 6,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,38* | € 6,22* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,93* | € 6,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|