| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000817919 Herst.-Nr.: 30155 EAN/GTIN: 4011391301559 |
| |
|
| | |
| zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm Ø · rutschsichere Griffzonen · neue Verriegelungstechnik verhindert das unkontrollierte Öffnen · neuartige Kabeldurchführung im Werkzeugkörper erleichtert den schnellen und unkomplizierten Längsschnitt · keine Einstellung der Klingen auf die jeweilige Schnitttiefe erforderlich · Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge · Taschenclip · NYM 3 x 1,5 bis 5 x 2,5 mm² · 6 Präzisions-Abisolierklingen für Einzeladern von 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm² · Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 42g · Form: zylindrisch Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 124 mm | Arbeitsbereich Ø: | 8 - 13 mm | Arbeitsbereich: | 0,2 - 4 (Litze) mm² | Marke: | JOKARI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,53* | € 22,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,22* | € 23,12* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,56* | € 23,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,52* | € 23,47* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,36* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|