Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülstation 0,5l HxBxTca.Haltbarkeit 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) PLUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000386410
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     4611
EAN/GTIN:
     5715205461116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
mit 1 Flasche, gefüllt · Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm · Box 280 x 230 x 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 3 Jahre(ungeöffnete Flasche) · Ausführung: Augenspülflasche und Piktogramm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Marke:
PLUM
Piktogrammhöhe ca.:
290 mm
Piktogrammbreite ca.:
228 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, plum augenspülflasche 500 ml, augenspülstation, augenspülstation plum, 0,9 % Kochsalzlösung, Augenspülstationen, Augenspülungen, Erste Hilfe für Augen, pH Neutral
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 4,50*
ab € 17,72*
€ 22,29*
1 Tag
21
1
€ 5,95*
ab € 19,30*
€ 24,04*
1
€ 7,95*
ab € 19,55*
€ 25,00*
3 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 21,48*
€ 26,75*
Lager 1736
161
1
€ 4,99*
ab € 22,60*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 45,20* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,29*
Zubehör
B-Safety
4604 (3 Stueck)
ab € 46,75*
Zubehör
Plum
956430
ab € 2,40*
Zubehör
Plum
4772 / 4770
ab € 30,83*
Zubehör
Plum
4698 / 4694
ab € 28,01*
Zubehör
Plum
48021 / 4802
ab € 29,56*
Zubehör
Plum
BR 314 005
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.