| |
|
| Artikel-Nr.: 114-25439 Herst.-Nr.: 48021 / 4802 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| K.57 Augenspülstation Duo 1000,DIN EN 15154-4,Wandmontage,inkl.Flasche(1000ml)
K.57 Augenspülstation Duo 1000, zur Wandmontage, die Augenspülflasche ist mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet, besonders für kleine Arbeitsplätze geeignet, sterile Spülflüssigkeit (Kochsalzlösung 0,9%), gemäß DIN EN15154-4, Spülzeit: ca. 5 Minuten je Auge, ideale Lagertemperatur: +5 bis 35°C, Lieferung inklusive der Wandhalterung, Anleitungstafel mit Spiegel und 1 Augenspülflasche (1000 ml) Weitere Informationen: | | Füllmenge: | 1000ml | Kategorie Erste Hilfe: | Augenspülung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Augenspüllösung, Spülflüssigkeit, augenspülstation plum, augenspülstation, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Augenspülflaschen, Erste Hilfe, plum, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,52* | € 37,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,77* | € 39,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,63* | € 40,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,81* | € 40,08* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,76* | € 70,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|