Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-4000370685
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     04046719695591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2
atemschutzfilter a
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675 + 4000 370 691 Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Serie 6000 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65°C, speziell Farbspritzen
Schutzklasse:
A2
Marke:
3M
Norm:
EN 143:2000
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2036
2
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,95*
19 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 6,16*
4 Tage
144
8
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 6,57*
4 Tage
6
2
€ 5,50*
ab € 5,03*
€ 6,60*
Lager 1736
1624
8
€ 4,99*
ab € 6,54*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 67,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.