Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000370051 Herst.-Nr.: 7000062915 EAN/GTIN: 04046719787012 |
| | |
|
| | |
| EN 166 · gute Allroundvollsichtbrille · mit Seitenschutz · Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit Antibeschlagbeschichtung · indirekte Belüftung · Anwendung: Baugewerbe, Labore, Sprühlackierung, Schleifen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Scheibe klar | Scheibenkennzeichnung: | 3M 1 BT | Marke: | 3M | Material: | Polycarbonat | Linsenbeschichtung: | AF = Anti Fog, UV = ultraviolette Strahlung | Norm: | EN 166 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,12* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,13* | | | | | 17 Tage | | | 200 | | € 6,95* | ab € 2,2808* | € 2,6608* | | | | | 23 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 2,66* | € 3,09* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,21* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|