Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 120g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353765
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15X / 1680334
EAN/GTIN:
     4015000088749
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell abbindender Weißleim · ideal wenn schnell weiterverarbeitet oder belastet werden · für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettfugen), Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten o.Ä.) oder Furnier- und Kunststoffkantenanleimung · für Zargen- und Korpusverleimungen · sehr kurze Abbindezeit ab 5 Minuten · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 8Min. · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN15X
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzkleber, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 5,54*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 5,59*
6 Tage
192
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,62*
1 Tag
34
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,36*
€ 5,63*
Lager 1736
262
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 76,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.