Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 120g EN 204: D1,D2 Flasche PONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353765
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN15X / 1680334
EAN/GTIN:
     4015000088749
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
gebrauchsfertiger, wasserbasierter und schnell abbindender Weißleim · ideal wenn schnell weiterverarbeitet oder belastet werden · für die Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen), Fugenverleimung (Massivholzanleimer, Brettfugen), Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten o.Ä.) oder Furnier- und Kunststoffkantenanleimung · für Zargen- und Korpusverleimungen · sehr kurze Abbindezeit ab 5 Minuten · für bedingt wasserfeste Verleimungen nach DIN EN 204: D2 Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: nicht unter +7°C · offene Zeit des Klebers: max. 8Min. · Temperaturbeständigkeit: bis +70°C · Verbrauch: ca. 150g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 g
Gebinde:
Flasche
Typ:
PN15X
Marke:
PONAL
Beanspruchungsgruppe:
EN 204: D1, D2
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzleim, holzleim, Holzleime, Leime, Ponal
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,08*
10 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 5,54*
1 Tag
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 3,88*
€ 5,64*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,64*
Lager 1498
163
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,35*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.