Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzleim Express 120g WA41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzleim Express 120g WA41
Holzleim Express 120g WA41
Artikel-Nr.:
     467-#STAE9HPN15X
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9HPN15X
EAN/GTIN:
     4015000088749
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
  • Superschneller Holz- und Bastelleim
  • Schnell trocken in 5 Minuten
  • Frischer Leim mit Wasser entfernbar
  • Lösungsmittelfrei
  • Montageverleimung, z.B. Korpusverleimung
  • Fugenverleimung (Massivholz-, Anleimer und Brettfugen)
  • Furnier- und Kunststoffkantenanleimung,außer PVC-, ABS- und rückseitig unbehandelten bzw. ungeschliffenen Polyesterkanten
  • Flächenverleimung, z.B. Verleimung von HPL-Platten
Weitere Informationen:
auswaschbar:
nein
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
120 g
Marke:
Ponal
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Holzkleber, Holzleim, Leim, Parkettleim, ponal holzkleber, holzleim, Holzkaltleim, Holzklebstoff, Kaltleim, Kleber
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 5,19*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,78*
€ 5,20*
1 Tag
181
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 5,29*
1 Tag
unbekannt
1
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 5,29*
3 Tage
131
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.