Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP F29 braun L.66m B.50mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353174
Hersteller:
     Gerlinger
Herst.-Nr.:
     4422000055
EAN/GTIN:
     4026359034783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Folie · einseitig mit einem klebekräftigen Acrylatkleber beschichtet · geräuscharm abrollbar · Trägerdicke: 0,028 mm · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C Weitere technische Eigenschaften: · Klebmasse: Acrylat · Trägerart: PP-Film · Gesamtdicke: 0,05mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Marke:
IKS
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2454
48
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,03*
3 Tage
1840
6
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 2,06*
1 Tag
2454
6
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,07*
1 Tag
2454
6
€ 6,95*
ab € 1,42*
€ 2,07*
Lager 1736
2454
6
€ 4,99*
ab € 1,54*
€ 2,28*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,72*
Zubehör
k.A.
1018295
ab € 7,00*
Zubehör
k.A.
1019912
ab € 11,58*
Zubehör
k.A.
1021109
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.