Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Extra 328 hellgrau L.25m B.30mm Rl.KIP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000353152
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     328-30
EAN/GTIN:
     4013142042889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,31mm · Reißkraft: 38/10N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 5,74 N / 10 mm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
25 m
Farbe:
hellgrau
Marke:
KIP
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau 25m, gewebe band, gewebe-band kip, 4013142328303, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
12
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,56*
1 Tag
30
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,32*
€ 5,59*
1 Tag
66
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 5,68*
Lager 1736
42
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,79*
€ 6,21*
5 Tage
42
12
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,69*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 4,79* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 74,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
328-19
ab € 57,78*
Ähnlich
Kip
328-25
ab € 4,74*
Ähnlich
Kip
328-50
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.