Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 328 Kip Gewebeband Extra, 25 m lang, 50 mm breit, hellgrau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 328 Kip Gewebeband Extra, 25 m lang, 50 mm breit, hellgrau
Klebeband, 328 Kip Gewebeband Extra, 25 m lang, 50 mm breit, hellgrau
Artikel-Nr.:
     157-KIP_328-50
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     328-50
EAN/GTIN:
     4013142328501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Klebeband, Gewebeband Extra Kip 328, 25 m lang, 50 mm breit, hellgrau

Klebeband, Gewebeband Extra Kip 328
EINSATZGEBIET
Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten, selbst auf hochwertigen Untergründen.

Durch zusätzliche PE-Einlage längere Einsatzdauer

als herkömmliches Gewebeband.
bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich.

  • Sehr hochwertiges Gewebeband
  • mit integriertem UV-Filter
  • aus einem PE-laminiertem Gewebe
  • mit Natur-Kautschuk
  • für den Profibereich
  • sehr hohe Klebkraft
  • sehr reißfest
  • witterungsbeständig
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband grau 50mmx25m, putz-band kip, steinband, Klebebänder, Duo-Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 157
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,56*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,99*
ab € 9,47*
€ 12,34*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,21*
€ 14,59*
8 Tage
56
1
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 14,76*
6
€ 5,00*
ab € 12,91*
€ 16,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 256,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
328-30
ab € 4,43*
Ähnlich
Kip
E6012402
ab € 58,26*
Ähnlich
Kip
E6012403
ab € 4,75*
Ähnlich
Kip
323-11
ab € 21,89*
Ähnlich
Kip
323-10
ab € 21,78*
Ähnlich
Kip
323-54
ab € 7,76*
Ähnlich
Kip
323-45
ab € 10,18*
Ähnlich
Kip
323-75
ab € 10,23*
Ähnlich
Kip
323-85
ab € 10,21*
Ähnlich
Kip
323-55
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.