| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6012402 Herst.-Nr.: 328-19 EAN/GTIN: 4013142328198 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften: UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbarTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Gewebe PE-laminiert· Gesamtdicke: 0,31mm· Reißkraft: 38/10N/mm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Klebkraft: 5,74 N / 10 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband, Gewebeklebebänder, Kip, Abdeck-Klebeband, Abdeck-Klebebänder, Abdicht-Klebeband, Abdichtklebeband, Klebeband, Klebebänder, Gewebe-Klebebänder |
| | |
| |