| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000353152 Herst.-Nr.: 328-30 EAN/GTIN: 4013142042889 |
| | |
|
| | |
| UV beständiges Gewebeband für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich · bestehend aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk-Kleber · mit PE-Laminierung · UV beständig · sehr gute Klebkraft · einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen · durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder · bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: Gewebe PE-laminiert · Gesamtdicke: 0,31mm · Reißkraft: 38/10N/mm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Klebkraft: 5,74 N / 10 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | hellgrau | Marke: | KIP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gewebeband, 4013142328303, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Kip, Klebeband, Klebebänder, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 4,39* | € 5,71* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,45* | ab € 4,43* | € 5,73* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 4,54* | € 5,97* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,42* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 8,90* | ab € 4,98* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 68,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|