Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipowerkleber 100% transp.P1BC3 100g Flasche PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1736-4000349540
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     P1BC3
EAN/GTIN:
     4015000420099
Suchbegriffe:
Folienkleber
Kleber für Gartenteichfolie
Kunststoffkleber
PVC Kleber
hohe Klebkraft, auch unter extremen Bedingungen · wasserfest · lösemittelfrei · für innen und außen geeignet · zur Anwendung auf Putz, Zink, Metall, Beton, Aluminium, Polystyrol, Keramik, PU-Hartschaum, Glas, Stein, Leder, viele Kunststoffe, PVC, Textilen, Stoffe, Kork, Eisen, Holz, Stahl · TÜV zertifiziert (Klebefestigkeit & Produktion überwacht, Standard MUC-KSP-A 1019) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: P1BC3
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 g
Gebinde:
Flasche
Farbe:
transparent
Marke:
PATTEX
Gefahrstoff:
k.A. | Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, loctite stoffkleber, folienkleber, kunststoffkleber 100 g, 100%, Alleskleber, Kleber, Klebstoffe, Pattex, Powerkleber, Repairkleber, Sofortkleber, Universalkleber
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
107
6
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,02*
9 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 6,54*
1 Tag
162
12
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,66*
1 Tag
162
6
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 6,68*
Lager 1736
20
6
€ 4,99*
ab € 6,07*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0607* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.