Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionskrepp 4334 glatt gelb L.50m B.38mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1736-4000309007
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04334-00003-00
EAN/GTIN:
     4042448816122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
für scharfe Farbkanten - Washi-Qualität · gute Positionierbarkeit und Verklebung auf verschiedenen Untergründen · leichte, rückstandsfreie Entfernbarkeit · Klebmasse: Acrylat · Gesamtdicke: 0,09 mm · Klebkraft: 1,85 N/cm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 4 % Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 30N/cm · Klebkraft: 1,85N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckpapier, Klebebänder, Kreppbänder, Renovierung, Tesa, Tesa 4334, Tesakrepp
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,43*
€ 11,69*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 8,52*
€ 11,83*
3 Tage
24
4
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 8,93*
€ 12,04*
1 Tag
32
4
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 9,20*
€ 12,18*
Lager 1736
32
4
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 10,23*
€ 13,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 12,99*
€ 15,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 55,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,77*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,30*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.