Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmont.Bands.EN 3-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3325032040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° Weitere technische Eigenschaften: · max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
256 mm
Ausführung:
integrierter Türschließer
Tiefe:
40 mm
Höhe:
51 mm
Modell:
ITS 96
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 206,39*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 173,88*
€ 207,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 174,77*
€ 208,26*
Lager 1736
10
€ 4,99*
ab € 181,13*
€ 219,30*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,84*
€ 219,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,30*
€ 260,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 145,95*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.221,01*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 219,23*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 218,18*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 183,54*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 36,97*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 37,13*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 36,91*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.