Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleits.-TS ITS 96 Normalmont.Bands.EN 3-6 EN 3-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3325032040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba
verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120°Weitere technische Eigenschaften:· max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 3-6
Flügelbreite max.:
1400 mm
Länge:
256 mm
Ausführung:
integrierter-Türschließer
Tiefe:
40 mm
Höhe:
51 mm
Modell:
ITS 96
Montageart:
Normalmontage Bandseite
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Bodentürschließer, Gestängeschließer, Gleitschienenschließer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 206,39*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 173,88*
€ 207,35*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 208,26*
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 181,65*
€ 219,30*
Lager 1690
7
Frei Haus
ab € 185,30*
€ 219,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 202,72*
€ 241,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 145,90*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.222,50*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 218,61*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 218,51*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 184,83*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 37,09*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 37,14*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 36,89*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 37,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.